€ 53,50/ stukexcl. btw
€ 64,74incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30620 RN 2 025 / V1,5 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 25 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 1.5 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 200 mm |
Inwendige diameter | 28.5 mm |
Buitendiameter | 61.5 mm |