Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30620RN2003V2,5

  • ERIKS:14039423
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
200 mm
Inwendige diameter
28.5 mm
Buitendiameter
61.5 mm