Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30620RN1010V1,5

  • ERIKS:13518742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,70/ stukexcl. btw

€ 56,51incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
200 mm
Inwendige diameter
28.5 mm
Buitendiameter
61.5 mm