€ 24,20/ stukexcl. btw
€ 29,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30613 RN 1 025 / V1,5 |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 25 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 135 mm |
Inwendige diameter | 28.5 mm |
Buitendiameter | 61.5 mm |