€ 54,70/ stukexcl. btw
€ 66,19incl. btw
Verkocht per: 22Min. order: 22
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30520 RN 2 025 / V2,5 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 25 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 2.5 bar |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 199 mm |
Inwendige diameter | 20.5 mm |
Buitendiameter | 45.5 mm |