Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30520DN2003

  • ERIKS:13518724
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,80/ stukexcl. btw

€ 69,94incl. btw

Verkocht per: 38Min. order: 38

Verwachte leverdatum - 10/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 30520 DN 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
199 mm
Inwendige diameter
20.5 mm
Buitendiameter
45.5 mm