Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30520DH2003

  • ERIKS:13518718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,00/ stukexcl. btw

€ 137,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 30520 DH 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
160 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
200 mm
Inwendige diameter
20.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm