Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510RN2010/V2,5

  • ERIKS:13518717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,00/ stukexcl. btw

€ 68,97incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 30510 RN 2 010 / V2,5
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
2.5 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
104 mm
Inwendige diameter
20.5 mm
Buitendiameter
45.5 mm