€ 53,70/ stukexcl. btw
€ 64,98incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30510 RN 1 025 / V1,5 |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 25 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 1.5 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 104 mm |
Inwendige diameter | 20.5 mm |
Buitendiameter | 45.5 mm |