Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510RN1010V1,5

  • ERIKS:13544777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,90/ stukexcl. btw

€ 44,65incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
104 mm
Inwendige diameter
20.5 mm
Buitendiameter
45.5 mm