Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510DN3060

  • ERIKS:13518715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,50/ stukexcl. btw

€ 68,36incl. btw

Verkocht per: 23Min. order: 23

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 30510 DN 3 060
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Drukverschil
21 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
101.3 mm
Inwendige diameter
20.6 mm
Buitendiameter
45 mm