Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510DN3040

  • ERIKS:13518714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,90/ stukexcl. btw

€ 71,27incl. btw

Verkocht per: 23Min. order: 23

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 30510 DN 3 040
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Drukverschil
21 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
104 mm
Inwendige diameter
20.5 mm
Buitendiameter
45.5 mm