€ 42,10/ stukexcl. btw
€ 50,94incl. btw
Verkocht per: 27Min. order: 27
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30510 DN 2 016 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 16 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 101.3 mm |
Inwendige diameter | 20.6 mm |
Buitendiameter | 45 mm |