Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510DN2003

  • ERIKS:13518709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,90/ stukexcl. btw

€ 62,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 30510 DN 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
101.3 mm
Inwendige diameter
20.6 mm
Buitendiameter
45 mm