€ 39,20/ stukexcl. btw
€ 47,43incl. btw
Verkocht per: 29Min. order: 29
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30510 DN 1 010 |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 104 mm |
Inwendige diameter | 20.5 mm |
Buitendiameter | 45.5 mm |