€ 39,40/ stukexcl. btw
€ 47,67incl. btw
Verkocht per: 27Min. order: 27
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30508 RN 3 060 / V1,5 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 60 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 1.5 bar |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 80 mm |
Inwendige diameter | 20.5 mm |
Buitendiameter | 45.5 mm |