Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A21260DN2003

  • ERIKS:13518699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,00/ stukexcl. btw

€ 371,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 21260 DN 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
600 mm
Inwendige diameter
59 mm
Buitendiameter
118 mm