Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A21217DN2016

  • ERIKS:13518694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,70/ stukexcl. btw

€ 80,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 21217 DN 2 016
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
Drukverschil
5 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
164.6 mm
Inwendige diameter
59 mm
Buitendiameter
118 mm