Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A20920RN2010

  • ERIKS:13518680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,60/ stukexcl. btw

€ 84,22incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 20920 RN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
8 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
197 mm
Inwendige diameter
40.3 mm
Buitendiameter
83 mm