Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A20920DN3100

  • ERIKS:13518678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,20/ stukexcl. btw

€ 78,89incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 20920 DN 3 100
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
196.4 mm
Inwendige diameter
59 mm
Buitendiameter
83 mm