€ 95,40/ stukexcl. btw
€ 115,43incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 20833 DN 2 010 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 340 mm |
Inwendige diameter | 40.3 mm |
Buitendiameter | 78.5 mm |