Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A20613DN1025

  • ERIKS:14039389
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
134 mm
Inwendige diameter
28.3 mm
Buitendiameter
58.5 mm