Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1085E |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN40 |
Druktrap artikel | PN16 |
Max. werkdruk | 13 bar |
Werktemperatuur | van 0 tot 200 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0345 |
Geschikt voor perslucht | Ja |
Geschikt voor stoom | Ja |
Maat | DN40 |
D | 168 mm |
H | 500 mm |
H1 | 200 mm |
L | 300 mm |
Gewicht | 21 kg |