Eriks
ECON®

ECON® Wartel 12444 DIN/BS/ISO 304 DN125

  • ERIKS:12682367
  • Fabrikant:8716901092373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Wartel

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404) , gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851 & DIN11864

Opties:
  • Blindwartel met en zonder knop en of ketting.
Opslaan in lijst

€ 65,11/ stukexcl. btw

€ 78,78incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12444
Vorm
Wartel
Norm
DIN 11851
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Nom. binnendiameter
DN125