Eriks
ECON®

ECON® Vulplaat Roestvaststaal (RVS) F30 350mmx230.2mm Hoogte: 4mm

  • ERIKS:12669039
  • Fabrikant:8716901131355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,00/ stukexcl. btw

€ 182,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
Vulplaat
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Normering aansluiting afsluiter
ISO 5211
Montageflens
F30
Binnendiameter
230.2 mm
Buitendiameter
350 mm
Hoogte
4 mm