Eriks
ECON®

ECON® Vulplaat Roestvaststaal (RVS) F25 300mmx200.2mm Hoogte: 4mm

  • ERIKS:12669038
  • Fabrikant:8716901131638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,00/ stukexcl. btw

€ 142,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
Vulplaat
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Normering aansluiting afsluiter
ISO 5211
Montageflens
F25
Binnendiameter
200.2 mm
Buitendiameter
300 mm
Hoogte
4 mm