Eriks
ECON®

ECON® Vulplaat Roestvaststaal (RVS) F16 210mmx130.2mm Hoogte: 4mm

  • ERIKS:12658835
  • Fabrikant:8716901131454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,60/ stukexcl. btw

€ 80,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
Vulplaat
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Normering aansluiting afsluiter
ISO 5211
Montageflens
F16
Binnendiameter
130.2 mm
Buitendiameter
210 mm
Hoogte
4 mm