Eriks
ECON®

ECON® Vulplaat Roestvaststaal (RVS) F14 175mmx100.2mm Hoogte: 4mm

  • ERIKS:12670789
  • Fabrikant:8716901131478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,90/ stukexcl. btw

€ 64,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
Vulplaat
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Normering aansluiting afsluiter
ISO 5211
Montageflens
F14
Binnendiameter
100.2 mm
Buitendiameter
175 mm
Hoogte
4 mm