Eriks
ECON®

ECON® Vulplaat Roestvaststaal (RVS) F12 150mmx85.2mm Hoogte: 4mm

  • ERIKS:12659893
  • Fabrikant:8716901131546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,40/ stukexcl. btw

€ 52,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
Vulplaat
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Normering aansluiting afsluiter
ISO 5211
Montageflens
F12
Binnendiameter
85.2 mm
Buitendiameter
150 mm
Hoogte
4 mm