€ 36,10/ stukexcl. btw
€ 43,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Uitvoering | Vulplaat |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316 |
Normering aansluiting afsluiter | ISO 5211 |
Montageflens | F10 |
Binnendiameter | 70.2 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Hoogte | 4 mm |