Eriks
ECON®

ECON® Vulplaat Roestvaststaal (RVS) F07 90mmx55.2mm Hoogte: 8mm

  • ERIKS:12732497
  • Fabrikant:8716901205681
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
Vulplaat
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Normering aansluiting afsluiter
ISO 5211
Montageflens
F07
Binnendiameter
55.2 mm
Buitendiameter
90 mm
Hoogte
8 mm