Eriks
ECON®

ECON® Vulplaat Roestvaststaal (RVS) F07 90mmx55.2mm Hoogte: 4mm

  • ERIKS:13614396
  • Fabrikant:8716901131492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,80/ stukexcl. btw

€ 32,43incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
Vulplaat
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Normering aansluiting afsluiter
ISO 5211
Montageflens
F07
Binnendiameter
55.2 mm
Buitendiameter
90 mm
Hoogte
4 mm