Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN250 - 10"

  • ERIKS:12726088
  • Fabrikant:8716901161079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Toepassingsgebied

  • Maritieme chemicaliën- en bunkertankers.
  • Voldoet niet aan de PED en is daarom alleen geschikt voor maritieme of offshore toepassingen.
Bijzonderheden

  • Doorlopende as-klepbladconstructie en een verwisselbare zitting.
  • Dubbel excentrische klep.
  • Voor montage tussen PN10, PN16 en Class 150 flenzen.
  • Standaard zonder bediening.
  • Topflens volgens ISO 5211.
Opslaan in lijst

€ 2.560,40/ stukexcl. btw

€ 3.098,08incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9830
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN250 - 10"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
68 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F12
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
ASTM A351 CF8M
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4401
PMO - maximum werkdruk
10 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
DN
DN250
H
253 mm
H1
230 mm
L
68 mm
Gewicht
32 kg