€ 1.093,49/ stukexcl. btw
€ 1.323,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 9330 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Dubbel excentrisch |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Lugtype |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 43 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F05 |
Montageflens 2 | F07 |
Materiaal zitting | RPTFE + Grafiet |
Materiaal klepblad | Roestvaststaal (RVS) |
DN | DN50 |
H | 178 mm |
H1 | 99 mm |
L | 43 mm |
Gewicht | 4.9 kg |