Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9330 Staal/Roestvaststaal (RVS)/RPTFE + Grafiet Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN100

  • ERIKS:13491644
  • Fabrikant:8716901102393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 2.025,67/ stukexcl. btw

€ 2.451,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9330
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
52 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Materiaal zitting
RPTFE + Grafiet
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
DN
DN100
H
227 mm
H1
150 mm
L
52 mm
Gewicht
14 kg