Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9330 Staal/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN10 Lugtype DN300

  • ERIKS:13417065
  • Fabrikant:8716901102270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

8.015,50 €/ stukexcl. btw

9.698,75 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9330
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Nom. binnendiameter
DN300
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F12
Montageflens 2
F14
Materiaal zitting
PTFE + Inconel
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Fire safe
Ja
DN
DN300
H
390 mm
H1
269 mm
L
78 mm
Gewicht
67 kg