€ 4.111,47/ stukexcl. btw
€ 4.974,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 9330 |
Norm | ASME |
Klepontwerp | Dubbel excentrisch |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB |
Nom. binnendiameter | 8" (200) |
Aansluiting | Lugtype |
Normering aansluiting | ASME |
Druktrap artikel | Class 150 |
Druktrap flens | Class 150 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 62 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F10 |
Montageflens 2 | F12 |
Materiaal zitting | PTFE + Inconel |
Materiaal klepblad | Roestvaststaal (RVS) |
Fire safe | Ja |
DN | 8" (200) |
H | 300 mm |
H1 | 206 mm |
L | 62 mm |
Gewicht | 31 kg |