Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/RPTFE + Grafiet Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN200

  • ERIKS:13491640
  • Fabrikant:8716901102256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 6.140,50/ stukexcl. btw

€ 7.430,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9330
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
62 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F12
Materiaal zitting
RPTFE + Grafiet
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
DN
DN200
H
300 mm
H1
206 mm
L
62 mm
Gewicht
31 kg