Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN400

  • ERIKS:13417047
  • Fabrikant:8716901035936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 24.046,40/ stukexcl. btw

€ 29.096,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9330
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN400
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
102 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F14
Montageflens 2
F16
Materiaal zitting
PTFE + Inconel
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Fire safe
Ja
DN
DN400
H
490 mm
H1
342 mm
L
102 mm
Gewicht
143 kg