Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN100

  • ERIKS:13417040
  • Fabrikant:8716901035868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 3.386,40/ stukexcl. btw

€ 4.097,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9330
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
52 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Materiaal zitting
PTFE + Inconel
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Fire safe
Ja
DN
DN100
H
227 mm
H1
150 mm
L
52 mm
Gewicht
14 kg