€ 1.898,07/ stukexcl. btw
€ 2.296,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 9330 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Dubbel excentrisch |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Lugtype |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 46 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F05 |
Montageflens 2 | F07 |
Materiaal zitting | PTFE + Inconel |
Materiaal klepblad | Roestvaststaal (RVS) |
Fire safe | Ja |
DN | DN65 |
H | 185 mm |
H1 | 110 mm |
L | 46 mm |
Gewicht | 5.5 kg |