Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9330 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN350

  • ERIKS:13417035
  • Fabrikant:8716901035813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 15.617,58/ stukexcl. btw

€ 18.897,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9330
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN350
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F12
Montageflens 2
F14
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
DN
DN350
H
426 mm
H1
306 mm
L
78 mm
Gewicht
81 kg