Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9133 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Wormwielkast Class 150 Wafer type DN50 - 2"

  • ERIKS:13419301
  • Fabrikant:8716901074133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 1.954,15/ stukexcl. btw

€ 2.364,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9133
Norm
ASME
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN50 - 2"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
Class 150
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
43 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Materiaal zitting
PTFE + Inconel
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
ASTM A351 CF8M
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
ASTM A564 630
Materiaal bediening
EN-JL1040
Fire safe
Ja
DN
DN50
C
150 mm
H
268 mm
H1
99 mm
L
43 mm
M
150 mm
Gewicht
10 kg