Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9133 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Wormwielkast Class 150 Wafer type DN250 - 10" Ongeboord

  • ERIKS:13228109
  • Fabrikant:8716901074157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 5.295,50/ stukexcl. btw

€ 6.407,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9133
Norm
ASME
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN250 - 10"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
Class 150
Druktrap flens
PN10/16 en Class 150
Flens boring
Ongeboord
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
68 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F12
Materiaal zitting
PTFE + Inconel
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
ASTM A351 CF8M
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
ASTM A564 630
Materiaal bediening
EN-JL1040
Fire safe
Ja
DN
DN250
C
287 mm
H
510 mm
H1
238 mm
L
68 mm
M
250 mm
Gewicht
47 kg