Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9133 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Wormwielkast Class 150 Wafer type DN200 - 8" Ongeboord

  • ERIKS:13419312
  • Fabrikant:8716901079053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 3.958,45/ stukexcl. btw

€ 4.789,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9133
Norm
ASME
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN200 - 8"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
Class 150
Druktrap flens
PN10/16 en Class 150
Flens boring
Ongeboord
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F12
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
ASTM A351 CF8M
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
ASTM A564 630
Materiaal bediening
EN-JL1040
DN
DN200
C
287 mm
H
420 mm
H1
206 mm
L
60 mm
M
200 mm
Gewicht
37 kg