€ 2.798,20/ stukexcl. btw
€ 3.385,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 9133 |
Norm | ASME |
Klepontwerp | Dubbel excentrisch |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | DN150 - 6" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | Class 150 |
Druktrap flens | PN16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 56 mm |
Bediening | Wormwielkast |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F07 |
Montageflens 2 | F10 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal klepblad | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse klepblad | ASTM A351 CF8M |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | ASTM A564 630 |
Materiaal bediening | EN-JL1040 |
DN | DN150 |
C | 197 mm |
H | 385 mm |
H1 | 176 mm |
L | 56 mm |
M | 200 mm |
Gewicht | 21 kg |