Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN100 - 4"

  • ERIKS:13278328
  • Fabrikant:8716901074287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 2.017,90/ stukexcl. btw

€ 2.441,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9131
Norm
ASME
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN100 - 4"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
Class 150
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
52 mm
Bediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
ASTM A351 CF8M
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
ASTM A564 630
Materiaal bediening
EN-JS1030
DN
DN100
H
312 mm
H1
150 mm
L
52 mm
M
350 mm
Gewicht
10.8 kg