Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN50 - 2"

  • ERIKS:13249006
  • Fabrikant:8716901035349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 1.154,74/ stukexcl. btw

€ 1.397,24incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9130
Norm
ASME
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN50 - 2"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
Class 150
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
43 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
ASTM A351 CF8M
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
ASTM A564 630
DN
DN50
H
178 mm
H1
99 mm
L
43 mm
Gewicht
3.9 kg