€ 12.016,62/ stukexcl. btw
€ 14.540,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 9130 |
Norm | ASME |
Klepontwerp | Dubbel excentrisch |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | DN350 - 14" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | Class 150 |
Druktrap flens | PN10/16 en Class 150 |
Flens boring | Ongeboord |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 78 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F12 |
Montageflens 2 | F14 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal klepblad | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse klepblad | ASTM A351 CF8M |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | ASTM A564 630 |
DN | DN350 |
H | 426 mm |
H1 | 306 mm |
L | 78 mm |
Gewicht | 66 kg |