Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9130 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Vrij aseinde Class 150 Wafer type DN200 - 8" Ongeboord

  • ERIKS:12959033
  • Fabrikant:8716901035486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 4.402,68/ stukexcl. btw

€ 5.327,24incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
9130
Norm
ASME
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN200 - 8"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
Class 150
Druktrap flens
PN10/16 en Class 150
Flens boring
Ongeboord
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F12
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
ASTM A351 CF8M
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
ASTM A564 630
DN
DN200
H
300 mm
H1
206 mm
L
60 mm
Gewicht
22 kg